Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GMP3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB GMP3B
ABB GMP3B
ABB GMP3B
ABB GMP3B
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106778909
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0261A00
EAN/GTIN:
     8000126218824
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
3650 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
601 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
14600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.