Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
StarTech.com Einstellbarer Tablet Tischständer - Tablet Wandhalterung - Tragkraft 1kg - Ergonomischer Tabletständer - Tablethalterung mit Gelenk, Schwenkbar/Höhenverstellbar - T...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106244472
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ADJ-TABLET-STAND-W
EAN/GTIN:
     0065030895811
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Tischhalter
Konstruktion aus Stahl und Aluminium | Befestigung an Schreibtisch oder Wand | ErgonomischMit diesem ergonomisch einstellbaren Tabletständer lässt sich ein Tablet nahtlos in einen Arbeitsbereich integrieren. Ändern Sie die Position des Tablets innerhalb der Klemme in einem Winkel, der den Bedürfnissen des Benutzers entspricht. Die Tablet Halterung hat rutschfeste oberfläche an der Klemme und an der Unterseite der Basis, um das Tablet und die Arbeitsfläche zu schützen. Befestigen Sie die Basis mit den enthaltenen 4,2x19 mm Holzschrauben auf einem Schreibtisch. Die Klemme unterstützt Tablets, die eine Breite von 12,8 bis 22,4 cm (5 bis 8,8 Zoll), eine Dicke von 1 cm und ein maximales Gewicht von 1 kg haben. Der Tablethalter wird komplett montiert geliefert, damit er schnell in Umgebungen mit Kundenkontakt und Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt werden kann.Blickwinkel EinstellungDer Gelenkarm ermöglicht es, die Höhe bis zu 47 cm von der Basis aus einzustellen und erlaubt verschiedene Winkeleinstellungen. Das einstellbare Kugelgelenk am Ende des Arms ermöglicht ein Schwenken um +/-52&Grad und eine Drehung um 360&Grad für die horizontale/vertikale Betrachtung. Der Ellbogen hinter dem Kugelgelenk bietet eine Neigung von +210° / -60°. Die Konstruktion der Klemme blockiert weder die Anschlüsse noch die nach vorne gerichtete Kamera oder die Tasten, so dass die Benutzer die Funktionen eines Tablets nutzen können.Problemloser EinsatzDer Tablet Ständer wird für eine schnelle Einrichtung vollständig montiert geliefert und erfordert nur wenig oder gar keine Einrichtung für minimale Ausfallzeiten. Die Basis hat Befestigungslöcher für die Tisch- oder Wandmontage (Holzschrauben enthalten). Wenn die Sicherheit des Geräts ein Anliegen ist, bieten die optionalen Produkte KSLTAD und LTLOCK3DCOIL (separat erhältlich) einen Diebstahlschutz.Verwenden Sie diese Tablet Halterung, um ein Tablet mühelos in POS-Kioske, den Einzelhandel, Unterrichtsräume, das Gastgewerbe, Sitzungssäle, Essenslieferdienste usw. zu integrieren.KompatibilitätDer Tablet Halter ist kompatibel mit iPads wie dem 10.2" iPad, 11" und 12.9" iPad Pro, 10.9" iPad Air, 7.9" iPad mini, Samsung Galaxy Tab S9 und anderen Tablets.Der einstellbare Tabletständer wird fünf Jahre lang unterstützt und enthält lebenslang einen kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
470 mm
Höheneinstellung
470 mm
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Gewicht
1500 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
655 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1200 g
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Anzahl von Schrauben
4
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Stahl
Empfohlene Nutzung
Tablet
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
4.7 "
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Drehwinkel
185 °
Swivel Winkel
52 °
Schwenkbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.