Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 2 2 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106236935
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2176903
EAN/GTIN:
     3138522127879
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
2800 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
2 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
2 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Gesamtfläche
3.2 m²
Schlafbereich
2.9 m²
Wohnbereich
0.3 m²
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
3000 mm
feuerfestes Canvas
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Rucksackreisen
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl der Zimmer
2
Anzahl der Schlafzimmer
1
Anzahl der Wohnzimmer
1
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Material
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
2100 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.