Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Darwin 3 Plus 3 Person(en) Grün, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106236911
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2176904
EAN/GTIN:
     3138522127886
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Das Zelt Darwin 3 Plus ist ein schnell aufgebautes Kuppelzelt, das im Frontbereich noch einen Tunnelbogen für einen großen Staubereich integriert hat. Es ist das perfekte Zelt für Festivals, Kurz- oder Wochenendtrips. Besonderen Komfort erhält das Zelt durch den wasserdichten Boden sowie die großen Fenster im Eingangsbereich, das auch bei schlechtem Wetter ausreichend Licht einlässt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
4900 g
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Gesamtfläche
5.6 m²
Schlafbereich
3.8 m²
Wohnbereich
1.8 m²
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
3000 mm
feuerfestes Canvas
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Rucksackreisen
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl der Zimmer
1
Anzahl der Schlafzimmer
1
Seitenfenster
Ja
Anzahl der Seitenfenster
2
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
3200 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.