Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP92HD/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP92HD/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP92HD/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106235042
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HD/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
8 A
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
39.4 mm
Höhe
12.4 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4189*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3221*
€ 3,9533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1521*
€ 3,751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8295*
€ 3,36711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,7395*
€ 3,26001
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,6869*
€ 3,19741
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5189*
€ 2,99749
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,4189*
€ 2,87849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.