Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9208/12FL Anschlussblock 12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9208/12FL Anschlussblock 12 Grün
Camdenboss CTBP9208/12FL Anschlussblock 12 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106230407
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9208/12FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
2.08 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.1 mm
Tiefe
71.12 mm
Höhe
15.05 mm
Paketgewicht
19.48 g
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9422*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7036*
€ 3,21728
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5536*
€ 3,03878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2813*
€ 2,71475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,2613*
€ 2,69095
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,219*
€ 2,64061
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0822*
€ 2,47782
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,9422*
€ 2,31122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.