Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP92HD/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP92HD/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP92HD/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106227951
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HD/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
8 A
Konformitätsbescheinigungen
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
42.9 mm
Höhe
12.4 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6594*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,5892*
€ 4,27115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4792*
€ 4,14025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1913*
€ 3,79765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,1013*
€ 3,69055
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,0333*
€ 3,60963
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8494*
€ 3,39079
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,6594*
€ 3,16469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.