Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP92HD/6 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP92HD/6 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP92HD/6 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106222138
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HD/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
8 A
Konformitätsbescheinigungen
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
12.4 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,54*
€ 219,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,67*
€ 218,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,59*
€ 195,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,44*
€ 184,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 152,27*
€ 181,20
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 142,74*
€ 169,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,64*
€ 159,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.