Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9408/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9408/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9408/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106209467
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9408/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.62 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.1 mm
Tiefe
66.6 mm
Höhe
15.05 mm
Paketgewicht
16.05 g
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,56*
€ 139,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,75*
€ 135,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,93*
€ 126,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,92*
€ 117,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,90*
€ 115,31
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 90,84*
€ 108,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,58*
€ 98,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.