Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB0202/10 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTB0202/10 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTB0202/10 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106109006
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB0202/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Kabelquerschnitt
3.3 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
14.35 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,73*
€ 242,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,97*
€ 241,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,21*
€ 214,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,40*
€ 207,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 170,84*
€ 203,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 163,72*
€ 194,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,58*
€ 179,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.