Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB0602/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTB0602/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTB0602/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106109001
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB0602/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Kabelquerschnitt
1.31 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.45 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
10 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2574*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.