Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB0602/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTB0602/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTB0602/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106108711
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB0602/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 12 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Kabelquerschnitt
1.31 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.45 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,38*
€ 267,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,40*
€ 259,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,18*
€ 239,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,80*
€ 236,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 194,74*
€ 231,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 186,63*
€ 222,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,09*
€ 201,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.