Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP77VP/6 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP77VP/6 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP77VP/6 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106103173
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP77VP/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10.16 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Kabelquerschnitt
10 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.7 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
29.6 mm
Paketgewicht
48.6 g
Energie
Nennspannung
750 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,16856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 959,94*
€ 1.142,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 953,96*
€ 1.135,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 899,73*
€ 1.070,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 874,71*
€ 1.040,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 856,85*
€ 1.019,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 821,15*
€ 977,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 792,14*
€ 942,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.