Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly MyKi Spot PET Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly MyKi Spot PET Weiß
Shelly MyKi Spot PET Weiß
Shelly MyKi Spot PET Weiß
Shelly MyKi Spot PET Weiß
Shelly MyKi Spot PET Weiß
Shelly MyKi Spot PET Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-105918425
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     A 927779
EAN/GTIN:
     3809511206201
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
PET
Produktfarbe
Weiß
Schutzfunktion
Wasserdicht
Elektronischer Kompass
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Transmissionsentfernung (max)
5 km
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
SOS-Taste
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Geolokalisation
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
480 mAh
Akku
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
45 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
39 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.