Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP STYLE Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N IP STYLE Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1") Schwarz
2N IP STYLE Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1") Schwarz
2N IP STYLE Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1") Schwarz
2N IP STYLE Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1") Schwarz
2N IP STYLE Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1") Schwarz
2N IP STYLE Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1") Schwarz
2N IP STYLE Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104947263
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9157101P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Wir haben das Beste von IP-Sprechanlagen und IP-Kameras in dem Produkt 2N® IP Style miteinander vereint. Die außergewöhnliche Sprechanlage mit perfektem Design und 10“-Display rundet die Eingangsbereiche Ihrer Top-Projekte mustergültig ab. Das Gehirn der Sprechanlage ist ein Axis Chip. Deshalb kann die Kamera der Sprechanlage mit den meisten IP-Außenkameras führender Hersteller mithalten.

DIE KAMERA DER ZUKUNFT
Setzen Sie eine Sprechanlage in Ihren Projekten ein, die mehrere parallele Full-HD-Streams verarbeiten kann und über einen Chip mit 5 MPx Auflösung verfügt. Sie unterstützt WDR und liefert Farbbilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

SCHNELLSTER ZUTRITT PER HANDY
Verlassen Sie sich auf die Evolutionstechnologie von WaveKey. Wir haben Türen 15.000-mal mit 100 verschiedenen Telefonen erfolgreich geöffnet. Wir sind uns also sicher, dass wir in 97 % der Fälle die Tür in weniger als 1 Sekunde für Sie öffnen.

ERSTKLASSIGES 10″-DISPLAY
Die hohe Helligkeit des Displays garantiert auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine perfekte

ZERTIFIZIERTE SCHUTZARTEN IP65 UND IK08
Lassen Sie sich nicht von der Ganzglasoberfläche täuschen. 2N® IP

FREUDE AN DER INSTALLATION
Wir haben gemeinsam mit Ihnen einen neuen Installationsmechanismus entwickelt. Dank des patentierten Klappsystems haben Sie beide Hände frei, um mit Kabeln zu arbeiten.

PASSEN SIE DAS USER INTERFACE IHREM PROJEKT AN
Wählen Sie aus 2 Ansichten der Benutzeroberfläche der Sprechanlage. Sie werden dadurch den Besonderheiten eines Wohnhauses oder Büros gerecht und bringen die Benutzererfahrung zur Perfektion.

Entdecken Sie die Vorteile der Integration mit 2N-Produkten
Verbinden Sie die Sprechanlage 2N® IP Style mit den Produkten der weltweit führenden Anbieter aus dem Bereich der IP-Telefonie, Videoüberwachungssysteme oder Hausautomation. Klicken Sie auf das Logo des ausgewählten Partners für ausführlichere Informationen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display-Seitenverhältnis
16:9
Touchscreen
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bluetooth
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 1024-bit RSA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
1950 g
Kamera
Maximale Bildauflösung
2560 x 1920 Pixel
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Bildwinkel, horizontal
144 °
Bildwinkel, vertikal
126 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
4 W
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264, H.265, MJPEG, Axis Zipstream
Lautstärkeregler
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Sichtwinkel
170 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.558,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.805,69*
€ 3.338,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.765,16*
€ 3.290,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.645,93*
€ 3.148,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.587,62*
€ 3.079,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.558,73*
€ 3.044,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.