Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E-2336 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel C256 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Design | Gehäusetyp | Rack |
| Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
| Rack-Einbau | Ja |
| Bezel | Ja |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics P750 |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, WEEE |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |
| PCI-Slots | 1 |
Zertifikate | Zertifizierung | CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 500 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.6 mm |
| Tiefe | 612 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 13000 g |
Netzwerk | LAN-Controller | Intel I210 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Datacenter, Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Essentials, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, VMware vSphere 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8 |
Speichermedium | RAID-Unterstützung | Ja |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5 " |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Leistungen | Remote-Management | iRMC S6 |
| Geräuschpegel | 22 dB |
| BIOS-Typ | UEFI |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |