Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC LT-32VH2105 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC LT-32VH2105 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
JVC LT-32VH2105 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
JVC LT-32VH2105 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
JVC LT-32VH2105 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
JVC LT-32VH2105 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
JVC LT-32VH2105 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104770217
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     LT-32VH2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
12 W
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Ständertyp
Beinständer
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
4000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
795 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
5350 g
Leistungen
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, DAT, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Norwegisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Finnisch, Französisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.