Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1230-24 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 1230-24 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
ACV 1230-24 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104559207
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1230-24
EAN/GTIN:
     4026724241037
ISO(m) Block > ISO(f) Strom / ISO(m) Block > ISO(f) Lautsprecher Länge: 10 cm Hinweis: Anschluss: ISO Strom Pin 7 / Pin 4 variabel Für folgende Anwendung: ISO Verlängerung für Ford / Opel / VAG Fahrzeuge mit gedrehtem Zündungs- Dauerplusanschluss ISO Adapterkabel für Nachrüstgeräte in Fahrzeugen mit ISO Blockanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Markenkompatibilität
Volkswagen
Kompatibilität
Ford Galaxy 2000 - 2006*/** Opel Opel Agila (A) 2000 - 2004 Opel Astra (G) 1998 - 2005 Opel Corsa (C) 2000 - 2004 Opel Combo 2000 - 2004 Opel Meriva 2003 - 2006 Opel Omega 1999 - 2003 Opel Vectra (B/C) 1999 - 2004 Opel Vivaro (A) 2002 - 2006 Opel Zafira (A) 1999 - 2005 Seat Alhambra 2000 - 2010*/** VW** VW New Beetle 1997 - 2010 VW Bora 1998 - 2005 VW Caravelle 1996 - 2004 VW Caddy (9KV) 1998 - 2003 VW Golf (IV) 1997 - 2003 VW Multivan 1996 - 2004 VW Lupo (6E) 1998 - 2005 VW Passat (3B/3BG) 1998 - 2005 VW Polo (9N) 2001 - 2005 VW Sharan 2000 - 2010 VW T4 1996 - 200
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kabellänge
0.1 m
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.