Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 74519 Spritzpistole Silber Schwerkraft 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 74519 Spritzpistole Silber Schwerkraft 0,3 mm
Tamiya 74519 Spritzpistole Silber Schwerkraft 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104349498
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     74519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
Spritzpistole
airbrush pistole
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Vorschubart
Schwerkraft
Düsendurchmesser
0.3 mm
Geeignet für den Lacktyp
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,63*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.