Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay DCU 0805 Resistenza a film 1.3 k? SMD 0.125 W 1% 100 ppm 1 pz. Tape Widerstand 1300 Ohm Hochlast-Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay DCU 0805 Resistenza a film 1.3 k? SMD 0.125 W 1% 100 ppm 1 pz. Tape Widerstand 1300 Ohm Hochlast-Widerstand
Vishay DCU 0805 Resistenza a film 1.3 k? SMD 0.125 W 1% 100 ppm 1 pz. Tape Widerstand 1300 Ohm Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     102-427918-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DCU 0805 1 1.3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hochlast-Widerstand
Interner Widerstand
1300 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.55 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3656
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0152*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,43*
€ 51,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.