Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric BLRCH227A272B48 Kondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric BLRCH227A272B48 Kondensator
Schneider Electric BLRCH227A272B48 Kondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103533877
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH227A272B48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
480 V
Klasse
PFC
Blindleistungsbewertung
22.7 - 27.2 kvar
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
242 mm
Gewicht
2500 g
Paketgewicht
3000 g
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.