Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric BLRCH172A206B52 Kondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric BLRCH172A206B52 Kondensator
Schneider Electric BLRCH172A206B52 Kondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103526971
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH172A206B52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
525 V
Klasse
PFC
Blindleistungsbewertung
17.2 - 20.6 kvar
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
242 mm
Gewicht
1600 g
Paketgewicht
1905 g
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.