Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric BLRCH315A378B44 Kondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric BLRCH315A378B44 Kondensator
Schneider Electric BLRCH315A378B44 Kondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103526947
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH315A378B44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
440 V
Klasse
PFC
Blindleistungsbewertung
31.5 - 37.8 kvar
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
242 mm
Gewicht
3200 g
Paketgewicht
3800 g
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.