Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric BLRCH100A120B52 Kondensator


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schneider Electric BLRCH100A120B52 Kondensator
Schneider Electric BLRCH100A120B52 Kondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103526548
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH100A120B52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
525 V
Klasse
PFC
Blindleistungsbewertung
10 - 12 kvar
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
245 mm
Gewicht
1100 g
Paketgewicht
1300 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,34002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 46,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,71004*
€ 407,82495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,82002*
€ 393,67582
pro Packung
ab 4,167 Packungen
€ 324,13002*
€ 385,71472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,19*
€ 356,0361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,54*
€ 346,9326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,34002*
€ 332,41462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.