Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric BLRCH136A163B48 Kondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric BLRCH136A163B48 Kondensator
Schneider Electric BLRCH136A163B48 Kondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103525897
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH136A163B48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
480 V
Klasse
PFC
Blindleistungsbewertung
13.6 - 16.3 kvar
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
242 mm
Gewicht
1600 g
Paketgewicht
1841 g
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.