Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Silverstone SST-RM44 Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103154174
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-RM44
EAN/GTIN:
     4710679815640
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
8
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
148 mm
Maximum PSU Länge
255 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
9200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 343,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,13*
€ 390,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silverstone
SST-RMS05-22
€ 112,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.