Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Balkonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat Balkonständer
Megasat Balkonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103141971
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     110060-X
EAN/GTIN:
     4046173101294
Das ideale Standbein für Satellitenspiegel Die hochwertige Verarbeitung aus Stahl macht den Balkonständer extrem stabil und standfest. Ideal auch für den mobilen Campingbereich, wenn keine geeignete Befestigungsmöglichkeit für den Satelliten-Spiegel vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
7000 g
Paketgewicht
7500 g
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.