Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolino 8720195096054 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tolino 8720195096054 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Schwarz
Tolino 8720195096054 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Schwarz
Tolino 8720195096054 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Schwarz
Tolino 8720195096054 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Schwarz
Tolino 8720195096054 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Schwarz
Tolino 8720195096054 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103113476
Hersteller:
     tolino
Herst.-Nr.:
     8720195096054
EAN/GTIN:
     8720195096054
Suchbegriffe:
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
ebook-reader schutzhülle tolino
ebook reader schutzhülle
Die tolino shine 4 Slimtasche ist dünn und hat eine stilvolle Ausstrahlung. Der eReader wird einfach in die Schutzhülle eingeklickt. Sobald das Magnetschloss einrastet, wird der eReader in die Schlummerfunktion versetzt. Die Hülle ist aus Kunstleder und innen mit Velours ausgekleidet, sodass keine Kratzer auf dem Bildschirm entstehen. Mit Aufwach-/Schlummerfunktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Tolino
Material
Kunstleder
Kompatibilität
shine 4
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verschluss
Magnetverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
160.5 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: ebook-reader schutzhülle 6 zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.