Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolino shine 4 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tolino shine 4 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Rot
Tolino shine 4 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Rot
Tolino shine 4 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Rot
Tolino shine 4 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Rot
Tolino shine 4 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Rot
Tolino shine 4 E-Book-Reader-Schutzhülle Folio Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103113402
Hersteller:
     tolino
Herst.-Nr.:
     8720195096061
EAN/GTIN:
     8720195096061
Suchbegriffe:
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
ebook-reader schutzhülle tolino
ebook reader schutzhülle
Die tolino shine 4 Slimtasche ist dünn und hat eine stilvolle Ausstrahlung. Der eReader wird einfach in die Schutzhülle eingeklickt. Sobald das Magnetschloss einrastet, wird der eReader in die Schlummerfunktion versetzt. Die Hülle ist aus Kunstleder und innen mit Velours ausgekleidet, sodass keine Kratzer auf dem Bildschirm entstehen. Mit Aufwach-/Schlummerfunktion.

Die Slim Tasche schmiegt sich wie eine zweite Haut an Ihren eReader an. Durch diese kompakte Hülle behält Ihr eReader seine ursprüngliche Größe und ist daher auch weiterhin bequem mitzunehmen. Dabei bietet diese Hülle nicht nur einen ausgezeichneten Schutz, sondern sieht auch sehr attraktiv aus.

Ultimativer Schutz

Die Schutzhülle ist zu diesem Zweck mit einem harten Kunststoffgehäuse versehen, in welches der eReader eingeklickt werden kann. Dieses Gehäuse wurde für den tolino shine 4 maßgefertigt und schließt daher perfekt mit Ihrem eReader ab. Darüber hinaus ist die Schutzhülle mit einem soliden Magnetverschluss versehen, sodass sie sich nicht ungewollt öffnet, wenn Sie die Hülle beispielsweise in der Tasche verstaut haben.

Äußerst praktisch in der Bedienung

Dank des Magnetverschlusses, der sich an der richtigen Stelle befindet, funktioniert die Weck-/Schlummerfunktion Ihres eReaders automatisch. Die Hülle verfügt ferner über die notwendigen Öffnungen, sodass die verschiedenen Eingänge und Tasten des eReaders leicht zugänglich sind. So können Sie den eReader auch in der Schutzhülle bequem an- und ausschalten oder aufladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Tolino
Material
Kunstleder
Kompatibilität
shine 4
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verschluss
Magnetverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
160.5 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: ebook-reader schutzhülle 6 zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.