Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRTL002 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRTL002 USV-Zubehör
APC SRTL002 USV-Zubehör
APC SRTL002 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103112300
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTL002
EAN/GTIN:
     731304433958
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Produkttyp
Festverdrahteter Bausatz
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
APC Smart-UPS Ultra On-Line
Anzahl
1
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Ladekapazität
5000 VA
Ausgangskapazität
5 kVA
Weitere Suchbegriffe: apc ups 5kva, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.