Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Pascala square Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Pascala square Einbaustrahler LED
RZB Pascala square Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102156213
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901806.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER ® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. MultiLumen: 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1200 g
Ausgesparter Durchmesser
228 mm
Einbauraum Breite
540 mm
Einbauraum Tiefe
340 mm
Einbauraum Höhe
175 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
5000 lm
Strahlungswinkel
50 °
Beleuchtungseffizienz
155 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.