Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
RZB Pascala round Einbaustrahler LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-102156206
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
901803.004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER ® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. MultiLumen: 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgeräte in separater Gerätebox mit angeschlossener Verbindungsleitung. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Mögliches Zubehör - separat bestellen: Umfangreiche Auswahl an Zubehörscheiben - nachträglich werkzeuglos montierbar. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Durchmesser
241 mm
Gewicht
1000 g
Ausgesparter Durchmesser
228 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
4950 lm
Strahlungswinkel
57 °
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbau downlights led
,
einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abblendung 120° Pascala sym Glas 981753.002
RZB Leuchten
981753.002
€ 41,51*
Zubehör
Abblendung 120° Pascala sym Glas 981753.004
RZB Leuchten
981753.004
€ 41,91*
Zubehör
Abblendung 120° Pascala sym Glas 981753.012
RZB Leuchten
981753.012
€ 45,38*
Zubehör
Abdeckring 246x246x14 981896.002
RZB Leuchten
981896.002
€ 71,48*
Zubehör
Abdeckring 246x246x14 981896.004
RZB Leuchten
981896.004
€ 70,96*
Zubehör
Abdeckring 246x246x14 981896.064
RZB Leuchten
981896.064
€ 71,42*
Zubehör
Abdeckring 246x246x34 981899.024
RZB Leuchten
981899.024
€ 49,99*
Zubehör
Abdeckring 246x246x34 981899.032
RZB Leuchten
981899.032
€ 49,83*
Zubehör
Abdeckring 246x246x34 981899.034
RZB Leuchten
981899.034
€ 49,91*
Zubehör
Dekorelement 120° Pascala Glas 981754.004
RZB Leuchten
981754.004
€ 71,41*
Zubehör
Dekorelement 120° Pascala Glas 981757.032
RZB Leuchten
981757.032
€ 49,49*
Zubehör
Dekorelement 120° Pascala Glas 981757.034
RZB Leuchten
981757.034
€ 49,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.