Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Rivacase Mestalla 5542 Seesack 30 l Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101677330
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5542 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reisetasche
Sporttasche
Sporttaschen
sporttasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktgröße
Medium
Produkthauptfarbe
Grau
Beste Verwendung
Camping, Sport, Reisen
Volumen (l)
30 l
Material
Polyester
Schultergurt
Ja
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Geschlecht
Unisex
Material innen
Polyester
Wasserfest
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Griff Eigenschaften
Gepolstert
Leicht zu klappen
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Außentasche
Ja
Außentaschen
Seitentasche
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.