Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCE21BR71H104KA01L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata GCE21BR71H104KA01L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCE21BR71H104KA01L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101559105
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCE21BR71H104KA01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.