Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 9300-32D 32p 100/200/400G QSFP-DD 2p 10G SFP+ Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Managed L3 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba 9300-32D 32p 100/200/400G QSFP-DD 2p 10G SFP+ Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Managed L3 1U
HPE Aruba 9300-32D 32p 100/200/400G QSFP-DD 2p 10G SFP+ Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Managed L3 1U
HPE Aruba 9300-32D 32p 100/200/400G QSFP-DD 2p 10G SFP+ Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Managed L3 1U
HPE Aruba 9300-32D 32p 100/200/400G QSFP-DD 2p 10G SFP+ Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Managed L3 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101421818
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9A30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die Aruba CX 9300–Serie ist mit 25,6 Tbit/s, 1 U und fester Konfiguration ausgestattet, die 32 Anschlüsse mit 100/400 GbE unterstützt. Diese Serie bietet flexible und kosteneffiziente 400 GbE für Server, Datenspeicher und Intra-Fabric-Konnektivität mit hoher Dichte. Die Aruba CX 9300 Switch-Serie schützt die Investition des Unternehmens bei der Umstellung ihrer Server-Farmen von 10 GbE und 25 GbE auf 100 GbE/400 GbE EVPN VXLAN Spine-Konfigurationen bei reduziertem Stromverbrauch und geringerem Platzbedarf. Sie unterstützt große Rechenzentrums-Pods mit bis zu 6.000 x 25G-Servern oder bis zu 2.000 x 100G-Servern. Dies ist ein signifikanter Sprung in der Skalierung/Dichte gegenüber dem aktuellen Aruba CX 8325-32C, der auf 700 x 25G Server skalierbar ist.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung und Skalierbarkeit
- Die Aruba CX 9300 Switch-Serie erfüllt die modernen Anforderungen von großen virtualisierten und Cloud-Netzwerken.
- Bietet flexible und kosteneffiziente 100/400 GbE für Server, Datenspeicher und Intra-Fabric-Konnektivität mit hoher Dichte.
- Die Aruba CX 9300 Switch-Serie mit skalierbarer Breakout-Verkabelung ermöglicht die Aufteilung eines einzelnen Links mit 200 GbE in zwei Links mit 100 GbE.
- Anschlüsse mit 100 GbE können zu vier Anschlüssen mit 25 GbE herausgeführt werden, die einen Switch-Anschluss verbinden und bis zu vier Adapterkarten in Servern oder anderen Subsystemen aufnehmen können.
- Der Anschluss mit 400 Gbit/s kann als 4x100GbE, 2x200GbE oder 1x400GbE. konfiguriert werden.

Ethernet Storage Fabric
- Die Aruba CX 9300 Switch-Serie ermöglicht eine niedrige Latenz und „verlustfreie“ Netzwerk-QoS sowie Konnektivitätsmerkmale, die für die Speicherung erforderlich sind.
- Ideal für softwaredefinierte Speicher- und HCI Lösungen, bei denen sich mehrere Server unverlierbare (SSD/flashbasierte) Speicherressourcen teilen.

Investitionsschutz
- Die Aruba CX 9300 Switch-Serie erleichtert den Übergang von 10 GbE und 25 GbE auf 100 GbE/400 GbE.
- Bietet eine höhere Skalierung mit weniger Energieverbrauch und Arbeitsspeicherkapazität.

Intelligente Analysen
- Die Aruba CX 9300 Switch-Serie bietet Echtzeitüberwachung und Fehlerbehebung mit der Aruba Network Analytics Engine (NAE).
- Die intelligente Vorverarbeitung von Daten verwandelt rohe Telemetriedaten in umsetzbare Erkenntnisse.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Luftstromrichtung
Luftstrom von hinten nach vorne
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
8000
IPv6 Multicast-Einträge
8000
MLD-Einträge
4000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv2c, SNMPv3
Router Protokoll
BGP4, OSPF, OSPFv3, RIP-2, RIPng, VRRP
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1700 MHz
Speicherkapazität
32768 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4600 m
Wärmeableitung
4435 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
615 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
81920 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
25600 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
132 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cd, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anzahl der VLANs
4040
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Anzahl Faseranschlüsse
32
Optischer Kabelverbinder
QSFP-DD
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77.326,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.