Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Express Airglide SV8002 SV8002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Express Airglide SV8002 SV8002
Tefal Express Airglide SV8002 SV8002
Tefal Express Airglide SV8002 SV8002
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101236296
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     SV8002E0
EAN/GTIN:
     3121040086704
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation tefal
Die kraftvolle Dampfbügelstation mit dauerhafter Leistung
Mit einer Dampfkraft, die selbst hartnäckigste Falten aus jedem Gewebe entfernt, die Express Airglide Dampfbügelstation ist eine schnelle und zuverlässige Textilpflegelösung für alle Ansprüche an Bügelarbeiten.

Besonders kraftvoller Dampf — eine kontinuierliche Dampfabgabe von 120 g/Min,
kraftvoller Dampfstoß von 380 g/Min für hartnäckige Falten und einem Dampfdruck von 5,9 bar — zusammen mit der Calc Clear-Technologie für eine einfache Wartung und dauerhafte Leistung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
3910 g
Ergonomie
Kabellänge
1.7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach aufzubauen und zu verstauen
Ja
Schlauchaufbewahrung
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Merkmale
Dampfstoßleistung
380 g/min
Material Bügelsohle
Durilium AirGlide soleplate
Max. Dampfdruck
5.9 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Konstante Dampfleistung
120 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Art der Dampf-/Temperaturregelung
Manuell
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Durchgängige Füllung
Ja
Variabler Dampf
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Operationsdruck
5.9 bar
Weicher Haltegriff
Ja
Dampfspitze für schwer erreichbare Stellen
Ja
Dampfdruck
5.9 bar
Sicher für alle Stoffe
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Anzeige
Waagenwarnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3220 g
Technische Details
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
5
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.