Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT065901 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Brilliant Tools BT065901 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100368541
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT065901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langbeck-Gripzange
Langbeckgripzange
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
108.5 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.