Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 20TQC47MYF Kondensator Schwarz Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic 20TQC47MYF Kondensator Schwarz Festkondensator
Panasonic 20TQC47MYF Kondensator Schwarz Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100181436
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20TQC47MYF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz
Belastbarkeit
47 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
20 V
Impedanz
0.055 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
7.3 mm
Breite
4.3 mm
Höhe
1.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.