Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFT1C470AR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEEFT1C470AR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEEFT1C470AR Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100007902
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1C470AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
47000 nF
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
4 mm
Breite
4 mm
Höhe
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0754*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,469*
€ 0,558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.