Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba EC-US 3x RJ45 10/100/1000 SD-WAN Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba EC-US 3x RJ45 10/100/1000 SD-WAN Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
HPE Aruba EC-US 3x RJ45 10/100/1000 SD-WAN Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
HPE Aruba EC-US 3x RJ45 10/100/1000 SD-WAN Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100004571
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JM799A
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit der Aruba EdgeConnect Enterprise SD-WAN-Plattform, die in Filialen, Hauptsitze/Rechenzentren oder in der öffentlichen Cloud eingesetzt wird, können Kunden in ihrem eigenen Tempo auf ein Breitband-WAN umsteigen, sei es standortbezogen oder über einen hybriden WAN-Ansatz, der eine MPLS- und Breitband-Internetverbindung nutzt. Aruba EdgeConnect Enterprise basiert auf einem anwendungsspezifischen virtuellen WAN-Overlay-Modell. Es können mehrere Overlays definiert werden, um die zugrunde liegenden physischen Transport Services von den virtuellen Overlays zu abstrahieren, wobei jedes Overlay unterschiedliche QoS-, Transport-, Failover- und Sicherheitsrichtlinien unterstützt und die höchste Anwendungsleistung und -verfügbarkeit für jeden Transport Service bietet. Es automatisierte die Integration in führende Partnerlösungen für Cloud-Sicherheit, und schaffte so eine nahtlose Secure Access Service Edge (SASE)-Architektur. Die Integration von Aruba ClearPass erweitert die Anwendungsintelligenz um die Benutzer- und Geräteidentität und um die rollenbasierte Richtlinie und ermöglicht so ein Zero Trust mit dynamischer Segmentierung.

Hauptmerkmale

Geschäftsorientiertes Management durch Richtlinienautomatisierung
- Das im Lieferumfang der Aruba EdgeConnect Enterprise SD-WAN-Plattform enthaltene Aruba WAN Orchestrator ermöglicht eine schnelle und konsistente Implementierung von netzwerkweiten Unternehmensrichtlinien und reduziert viele der sich wiederholenden und mühsamen manuellen Schritte, die für die Konfiguration und Anbindung von Außenstellen und Niederlassungen erforderlich sind.
- Aruba WAN Orchestrator überwacht Durchsatz, Verlust, Latenz und Jitter über Business Intent Overlays und die zugrundeliegenden Transport Services in Echtzeit, um so potenzielle Leistungseinbußen proaktiv erkennen zu können.
- Direktes Starten von Aruba WAN Orchestrator direkt von Aruba Central aus.
- Aruba Central bietet die Fähigkeit, unternehmensweite SD-WAN-Topologie, den Status und die Alarme aller Aruba EdgeConnect Enterprise Gateways sowie anderer Geräte kabelgebundener und drahtloser Aruba-Netzwerke anzuzeigen.

Erstklassiger Secure Access Service (SASE)
- Die Aruba EdgeConnect Enterprise SD-WAN-Plattform automatisiert die Integration in führende Partner für Cloud-Sicherheit wie Zscaler™, Netskope©, Check Point®, Palo Alto Networks, McAfee® und anderen, und schafft so eine nahtlose Secure Access Service Edge-Architektur (SASE).
- Mithilfe der Orchestrierung über eine Drag-and-Drop-Oberfläche kann die IT-Abteilung konsistente unternehmensweite Sicherheitsrichtlinien auf der Grundlage geschäftlicher Anforderungen konfigurieren.
- Aruba EdgeConnect Enterprise bietet Flexibilität und freie Auswahl bei der Zusammenarbeit mit führenden Partnern für Cloud-Sicherheit. Diese Integration unterstützt den lokalen Internet-Breakout zu vertrauenswürdigen SaaS-Anwendungen und IaaS und setzt gleichzeitig Sicherheitskontrollen für den Datenverkehr durch.

Einheitliche Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, netzwerkweit von Edge-to-Cloud
- Die Integration von Aruba ClearPass in Aruba EdgeConnect Enterprise erweitert die Anwendungsintelligenz um die Benutzer- und Geräteidentität und rollenbasierter Richtlinie und ermöglicht so ein Zero Trust mit dynamischer Segmentierung.
- Der zusätzliche identitätsbasierte Kontext ermöglicht eine konsistente Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, die netzwerkweit – ganz nah an der Cloud – implementiert werden können, und beschleunigt gleichzeitig die Fehlerbehebung und Problemlösung.
- Mit dem Aruba ClearPass Zero Trust-Sicherheits-Framework kann das Netzwerk IoT-Geräte und -Datenverkehr an der Netzwerkperipherie identifizieren und segmentieren und von anderem Datenverkehr im Netzwerk isolieren. Diese neue Kontextebene ermöglicht eine fein abgestimmte Segmentierung ohne die Komplexität des Managements mehrerer VLANs.

Verbindung zu Hunderten von SaaS-Anwendungen über den am schnellsten verfügbaren Pfad
- Mit SaaS Express gewährleistet die Aruba EdgeConnect Enterprise SD-WAN-Plattform, dass der Anwendungsverkehr zum idealen SaaS-Einstiegspunkt geleitet wird, auch wenn dieser vom Standard des Standorts abweicht.
- Die SaaS Express-Funktion verwendet synthetische Abfragen, die durch tatsächliche Paketbeobachtungen gestützt werden, um so kontinuierlich den besten Pfad zum Erreichen einer Reihe bekannter Anwendungen zu ermitteln.
- SaaS Express findet immer den bestmöglichen End-to-End-Pfad zur Verbesserung der Anwendungsleistung, und zwar gänzlich unabhängig davon, wie der Kunde den SaaS-Datenverkehr aufteilt.
- Die Aruba EdgeConnect Enterprise First Packet Anwendungsidentifikation ermöglicht einen sicheren lokalen Internet-Breakout bis zu den nächstgelegenen SaaS- und IaaS-Standorten und bietet dem Endbenutzer ein Höchstmaß an Anwendungsqualität, und zwar unabhängig davon, wo diese Anwendungen gespeichert sind.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv2c, SNMPv3
Router Protokoll
BGP, VRRP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
148820 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
8 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 12192 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Datennetzwerk
4G, 5G, LTE
Gewicht und Abmessungen
Breite
124.3 mm
Tiefe
119.7 mm
Höhe
19.4 mm
Gewicht
500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.7 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
29.7 BTU/h
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES
Authentisierung Methode
RADIUS, TACACS+
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.387,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,09*
€ 1.817,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,01*
€ 1.794,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,41*
€ 1.734,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,62*
€ 1.696,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,37*
€ 1.650,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.