Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43LSW504 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99854763
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-43LSW504
EAN/GTIN:
     5025232928408
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Verfolgen Sie Ihre Lieblingssendungen wann immer Sie wollen, ganz bequem von zu Hause aus. Mit Android TV™ haben Sie ganz einfach Zugriff auf die neuesten Serien, Filme und Spiele. Freuen Sie sich auf die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Prime Video* in brillanten Farben und mit atemberaubenden 4K-Bildern – wie von den Filmemachern beabsichtigt.

Holen Sie mehr aus Ihrem Fernseher heraus
Mit Android TV erleben Sie noch bessere Unterhaltung. Entdecken Sie über 400.000 Filme und Serien an einem zentralen Ort. Steuern Sie Ihren Fernseher mithilfe von Google mit Ihrer Stimme.
Holen Sie mehr aus Ihrem Fernseher heraus

Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen, steuern Sie sie per Sprachbefehl
Machen Sie mit Ihrer Stimme mehr aus Ihrem Fernseher. Drücken Sie die Taste „Google Assistant“ auf Ihrer Fernbedienung, um schnell auf mehr als 400.000 Filme und Serien zuzugreifen, Empfehlungen passend zu Ihren Vorlieben zu erhalten, Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.
Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen, steuern Sie sie per Sprachbefehl

Geben Sie Ihren kleinen Bildschirm auf Ihren grossen Bildschirm wieder
Schalten Sie im Handumdrehen von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher um. Mit Chromecast built-in™ können Sie alle Ihre Lieblingsfilme, -sendungen, -apps, -spiele und mehr direkt auf Ihren Fernseher übertragen.
Geben Sie Ihren kleinen Bildschirm auf Ihren grossen Bildschirm wieder

Geben Sie Ihre Lieblingsserien auf Netflix wieder
Wussten Sie, dass Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix ganz einfach vom Smartphone auf Ihren Fernseher von Panasonic übertragen können? Verbinden Sie einfach beide Geräte mit dem WLAN, tippen Sie auf das Cast-Symbol, und schon kann es losgehen. Probieren Sie es doch einfach mal mit einer spannenden Folge von „Stranger Things“.
* Netflix-Mitgliedschaft erforderlich.
Geben Sie Ihre Lieblingsserien auf Netflix wieder

Erleben Sie Action in beeindruckender Brillanz
Unsere Bright Panels sorgen für ein Heimkinoerlebnis wie von den Filmemachern beabsichtigt, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Die LCD-Technologie von Panasonic garantiert eine atemberaubende Lichtstärke und eine gestochen scharfe Bildqualität – perfekt für jeden Raum.
Erleben Sie Action in beeindruckender Brillanz

Für ein Fernseherlebnis mit naturgetreuen Farben
Die HD Colour Engine des Fernsehers ist ein spezieller Bildverarbeitungschip, der naturgetreue Farben auf den Bildschirm bringt. Atemberaubende Inhalte wie Serien, Filme und Spiele werden für

Sie zu neuem Leben erweckt.
Für ein Fernseherlebnis mit naturgetreuen Farben
Unterhaltung auf dem grossen Bildschirm mit entsprechendem Klang
Surround-Sound – Öffnen Sie die Klangbühne und lassen Sie sich vom Soundtrack genauso mitreissen wie von der Action auf dem Bildschirm. Der Sound hilft dabei, Sie in das Geschehen eintauchen zu lassen und sich mehr in die Geschichte hineinzuversetzen.
Unterhaltung auf dem grossen Bildschirm mit entsprechendem Klang

Mehr Hörvergnügen dank Bluetooth®
Mit Bluetooth® Audio Link können Sie ganz Ihren Fernseher ganz einfach mit einem kabellosen Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden – für noch mehr Hörvergnügen. Drüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Musik von Ihrem Handy und anderen Smartgeräten über die Lautsprecher des Fernsehers abzuspielen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital 5.1 Surround Sound
Soundmodus
Musik, Rede, Surround
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Bildschirmspiegelung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
43 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
63 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
215 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
612 mm
Gewicht (mit Ständer)
6600 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
89 mm
Höhe (ohne Standfuß)
567 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1075 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
652 mm
Paketgewicht
8500 g
Leistungen
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, MKV, MP4, MPG, TS, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.