Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland NQuire 750 Stingray Tablet 1,5 GHz 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland NQuire 750 Stingray Tablet 1,5 GHz 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 750 Stingray Tablet 1,5 GHz 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 750 Stingray Tablet 1,5 GHz 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 750 Stingray Tablet 1,5 GHz 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 750 Stingray Tablet 1,5 GHz 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 750 Stingray Tablet 1,5 GHz 17,8 cm (7") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99707916
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NQUIRE751PRW-7C
EAN/GTIN:
     5704174214014
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Newland Tablet
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Gehäusetyp
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
IPS
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 122 °F
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
Zertifizierung
CE, IEC/EN 62471
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
138.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
195 mm
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Scannen
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
Wellenlänge
650 nm
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lieferumfang
Barcode-Lesegerät
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
8 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,43*
€ 668,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,57*
€ 653,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,93*
€ 617,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,76*
€ 588,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
STD1200
ab € 38,06*
Zubehör
Newland
WECNQ75-3Y
ab € 48,57*
Zubehör
Newland
WECNQ75-5Y
ab € 122,18*
Zubehör
Newland
WMB750
ab € 14,63*
Zubehör
Newland
LTE1000V2
ab € 149,70*
Zubehör
Newland
MSR1000V2
ab € 76,43*
Zubehör
Newland
ADP0042
ab € 25,06*
Zubehör
Newland
SVCNQ75-3Y
ab € 146,21*
Zubehör
Newland
SVCNQ75-5Y
ab € 243,43*
Zubehör
Newland
NFC1000V2
ab € 76,41*
Zubehör
Newland
LF1000V2
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.