Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablet 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablet 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablet 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablet 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablet 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablet 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablet 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablet 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99707909
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NQUIRE1000PRW-4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
POwerVR
Grafikkarte
G6110
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Gehäusetyp
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 122 °F
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
615 g
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Scannen
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
Lesegeschwindigketi (max)
60 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
625 nm
Prozessor
Prozessor
RK3368
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
8 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,75*
€ 736,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,28*
€ 702,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,75*
€ 688,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,52*
€ 646,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
STD1200
ab € 38,01*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-0C-3Y
ab € 122,96*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-0C-5Y
ab € 205,17*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-4C-3Y
ab € 152,12*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-4C-5Y
ab € 252,53*
Zubehör
Newland
WECNQ10-0C-3Y
ab € 40,94*
Zubehör
Newland
WECNQ10-0C-5Y
ab € 102,28*
Zubehör
Newland
WECNQ10-4C-3Y
ab € 50,34*
Zubehör
Newland
WECNQ10-4C-5Y
ab € 126,16*
Zubehör
Newland
WMB750
ab € 14,56*
Zubehör
Newland
LTE1000V2
ab € 149,27*
Zubehör
Newland
MSR1000V2
ab € 76,72*
Zubehör
Newland
ADP0042
ab € 25,08*
Zubehör
Newland
NFC1000V2
ab € 76,60*
Zubehör
Newland
LF1000V2
ab € 76,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.