Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 263980100 Heftmappenzubehör Bindeclip


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jalema 263980100 Heftmappenzubehör Bindeclip
Jalema 263980100 Heftmappenzubehör Bindeclip
Jalema 263980100 Heftmappenzubehör Bindeclip
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99558066
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     263980100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Plastifizierter U-Binder aus Metall zur einfachen und schnellen Bündelung Ihrer Dokumente
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bindeclip
Produktfarbe
Gelb
Material
Metall
Einheit
Pack
Aktion
Aktiv
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.