Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend GS4024R02C0FD-8V32 4U/24bay red.-ctrl Disk-Array Rack (4U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend GS4024R02C0FD-8V32 4U/24bay red.-ctrl Disk-Array Rack (4U)
Infortrend GS4024R02C0FD-8V32 4U/24bay red.-ctrl Disk-Array Rack (4U)
Infortrend GS4024R02C0FD-8V32 4U/24bay red.-ctrl Disk-Array Rack (4U)
Infortrend GS4024R02C0FD-8V32 4U/24bay red.-ctrl Disk-Array Rack (4U)
Infortrend GS4024R02C0FD-8V32 4U/24bay red.-ctrl Disk-Array Rack (4U)
Infortrend GS4024R02C0FD-8V32 4U/24bay red.-ctrl Disk-Array Rack (4U)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99519043
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GS4024R02C0FD-8V32
EAN/GTIN:
     4710679265056
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Schnappschuss
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
864
Maximal unterstützte Speicherkapazität
15552 TB
Speicherkapazität
432000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
NL-SAS, SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
174.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.184,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.432,33*
€ 19.554,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.374,24*
€ 19.485,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.196,66*
€ 19.274,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.184,79*
€ 19.259,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.