Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis XEM2-12XS v2 Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis XEM2-12XS v2 Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Allied Telesis XEM2-12XS v2 Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99366644
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-XEM2-12XS V2-B05
EAN/GTIN:
     767035221748
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
96000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
2600 Gbit/s
Transferrate
1905 Mpps
Anzahl der VLANs
4000
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
820 g
Paketgewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
12
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.442,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.442,16*
€ 2.906,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,76*
€ 2.902,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,97*
€ 2.894,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,70*
€ 2.891,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.429,65*
€ 2.891,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.