Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology XVR5108HE-4KL-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology XVR5108HE-4KL-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Dahua Technology XVR5108HE-4KL-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Dahua Technology XVR5108HE-4KL-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Dahua Technology XVR5108HE-4KL-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99297809
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     XVR5108HE-4KL-I3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Alarm-Eingangskanäle
8
Alarm-Ausgangskanäle
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
8
Audioausgang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
RS-485-Anschlüsse
1
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+
Backup-Funktion
Ja
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Network Connection Typ
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
USB Anschluss
Ja
Bitrate
64 Kbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
256.6 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1240 g
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 258,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.