Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Makita DHG181ZK Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99278605
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHG181ZK
EAN/GTIN:
     0088381760386
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
makita heißluftpistole
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl Düsen
4
Reflektordüse
Ja
Heizdüse
Ja
Farbspachtel
Ja
Reduzierdüse
Ja
Leistungen
Maximaler Luftstrom
200 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
550 °C
Minimum Luftstrom
120 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
150 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Aufhängertyp
Aufhängerhaken
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
697 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.