Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Purpur
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99266815
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
19 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Camping, Fishing, Jagen, Aufklärung
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der bit drivers
2
Säge enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Ahle enthalten
Ja
Messer enthalten
Ja
Zangentypen enthalten
Spitzzange, Normale Zangen
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire, Standard-Kabel
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner
Taschenclip
Ja
Material Messer
420HC
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Länge (mm)
114.3 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
212.6 g
Größe des Blattes
69.3 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Material
Material
Edelstahl
Hüllenmaterial
Nylon
Farbe
Produktfarbe
Purpur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 145,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.