Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2468 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 18 2468 Elektrischer Kontakt
Cimco 18 2468 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     615-D28573
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,10*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,845*
€ 4,125*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,94*
€ 4,28*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,617*
€ 5,227*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,618*
€ 5,228*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.